Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.50-60l-Gebinde Stahlbl.verz.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9172473507
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70054
EAN/GTIN:
     4030704700544
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Wanne aus verzinktem Stahlblech · Fahrgestell mit 4 Räder davon 2 schwenkbar, mit Lenkbügel · mit integriertem Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte · mit selbstansaugende elektrischer Fasspumpe 230 V, ohne Fußschalter · Gebinde: max. H x Ø 580 x 370 mm · Tragfähigkeit 30 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 30kg· Gewicht: 30kg· Arbeitshöhe: 900mm· Ausstattung: mit Elektropumpe
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
50-60 l
Ausführung:
fahrbar
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1150 mm
passend für:
50-60l-Gebinde
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,48*
€ 737,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,11*
€ 738,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,05*
€ 741,58*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 755,27*
€ 835,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,42*
€ 878,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,41*
€ 831,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,03*
€ 810,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,11*
€ 786,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
70023
ab € 442,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.