Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.50-60l-Fass Stahlbl.verz.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9172473504
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70028
EAN/GTIN:
     4030704700285
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Wanne aus verzinktem Stahlblech · Fahrgestell mit 4 Räder davon 2 schwenkbar, mit Lenkbügel · mit integriertem Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte · mit selbstansaugender elektrischer Fasspumpe 230 V, ohne Fußschalter · Gebinde: max. H x Ø 580 x 370 mm · Tragfähigkeit 30 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 30kg· Gewicht: 30kg· Arbeitshöhe: 900mm· Ausstattung: mit Elektropumpe
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
50-60 l
Ausführung:
fahrbar
Material:
Stahlblech
Tiefe:
480 mm
Höhe:
1150 mm
passend für:
50-60l-Fass
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,10*
€ 607,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,17*
€ 610,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,91*
€ 621,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,24*
€ 624,42*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 616,35*
€ 690,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,13*
€ 739,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,67*
€ 711,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,42*
€ 690,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,91*
€ 661,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
70023
ab € 443,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.