Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.50-60l-Fass Stahlbl.verz.Standmodell RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9172473503
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70023
EAN/GTIN:
     4030704700230
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Wanne aus verzinktem Stahlblech · auf standfestem Untergestell · mit selbstansaugende elektrischer Fasspumpe 230 V mit Fußschalter · Tragfähigkeit 30 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 30kg· Gewicht: 35kg· Arbeitshöhe: 1040mm· Ausstattung: mit Elektropumpe
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
50-60 l
Ausführung:
Standmodell
Material:
Stahlblech
Tiefe:
530 mm
Höhe:
1300 mm
passend für:
50-60l-Fass
Marke:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,52*
€ 511,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,40*
€ 511,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,33*
€ 526,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,64*
€ 528,65*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 521,41*
€ 577,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,04*
€ 606,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,40*
€ 589,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,33*
€ 564,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
70028
ab € 523,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.