Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger f.200l-Fass Stahlbl.verz.Tischmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9172473501
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 005
EAN/GTIN:
     4030704700056
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Wanne auf standfestem Untergestell · ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten · durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z. B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt · der verschmutzte Reiniger fließt dann durch das Gitterrost direkt ins Fass zurück · die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich · Gitterrost aus verzinktem Stahlblech · Rück- und Seitenwände feuerverzinkt · inkl. Fasspumpe und Sicherheits-Fusstaster · hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172 473514-516 · der Kleinteilereiniger darf nur mit Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) betrieben werden · hierfür eignet sich besonders der Spezial-Kaltreiniger Art.-Nr. 9172 473514-515 · das Reinigungsmittel ist im 50-l-Fass und im 200-l-Fass erhältlich · verbrauchte Reinigungsflüssigkeiten (Altware) wird gegen Frischware ausgewechselt · das bedeutet: Gesicherte Entsorgung, ohne zusätzliche KostenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 150kg· Gewicht: 55kg· Arbeitshöhe: 1040mm· Ausstattung: mit Elektropumpe
Weitere Informationen:
Breite:
1150 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Behälterinhalt:
200 l
Ausführung:
Tischmodell
Material:
Stahlblech
Tiefe:
650 mm
Höhe:
1400 mm
passend für:
200l-Fass
Marke:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger rapid, teilereiniger, Kleinteilekorb, Kleinteilereiniger, Pinseleinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,20*
€ 804,68*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,80*
€ 808,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,76*
€ 822,70*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,76*
€ 826,20*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 840,58*
€ 928,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,70*
€ 979,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,37*
€ 969,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,43*
€ 932,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,43*
€ 908,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,76*
€ 882,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
70 500
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.