Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft L.15m Geh.Ku.m.Federrückzug Ausgang 1/4 AG RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9172466254
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     01 002
EAN/GTIN:
     4030704010025
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft DN 08 · Eingang/Ausgang 1/4 Zoll · inkl. 1 m Anschlussschlauch · Automatische SchlauchaufrollerMehrfachrasterung und Federrückzug · Arretierung abschaltbar · Druck 10 bar · aus Kunststoff mit schwenkbarem Montagebügel · wartungsfrei · mit PU-Schlauch und StopperWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit PU-Schlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/4 IG
Ausstattung:
mit Federrückzug
Ausgangsanschluss mm:
6 mm
Eingangsanschluss mm:
6 mm
Nominal Ø DN:
8
Höhe:
450 mm
Marke:
RAPID
Ausgangsanschluss:
1/4 AG
Betriebsdruck:
10 bar
Gehäuse:
Kunststoff
Gewicht:
5,5 kg
Länge:
361 mm
Breite:
195 mm
Schlauchlänge:
15 m
Anwendung:
für Druckluft
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,45*
€ 218,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,25*
€ 219,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,71*
€ 225,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 226,50*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 215,85*
€ 247,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01008
ab € 175,66*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01010
ab € 264,78*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01012
ab € 304,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.