Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter 6 Sprossen Alu.schwarz elox.Leiterlänge 2430mm Arbeits-H.b.ca.3600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9150462062
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41148
EAN/GTIN:
     4003866411481
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
für Belastung bis 250 kg · schwarz eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz, schmutzabweisend · 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für ermüdungsfreies Stehen · stabile Sicherheitsplattform aus Aluminium-Strangpressprofil, 250 x 250 mm · Aluminium-Ablageschale für Material oder Werkzeug · Spannverbindung aus hochfesten Polyamidgurten ab 5 Sprossen · hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung · Holmhöhe Steig-/Stützteil 73/58mm · mit auswechselbaren Kunststoff-Leiterschuhen für rutschsicheren Stand · max. Gesamtbelastung 250 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz eloxiert· Ausführung: einseitig begehbar· Holmhöhe: 73/58mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
3600 mm
Leiterlänge:
2430 mm
Gewicht:
8,6 kg
max. Gesamtbelastung:
250 kg
Material:
Aluminium
Plattformhöhe:
1590 mm
Marke:
ZARGES
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,56*
€ 332,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,15*
€ 332,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,18*
€ 333,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,68*
€ 335,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,11*
€ 392,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.