Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 4 eins.begehbar H.800mm Warzenblech MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9150460502
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050010
EAN/GTIN:
     4031405500105
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Warzenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Grundflächenbreite: 790mm· Grundflächentiefe: 1130mm· Ausstattung: Warzenblech· max. Gesamtbelastung: 150kg· Ausführung: einseitig begehbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2800 mm
Podesthöhe:
800 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Gewicht:
11,5 kg
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitsplattform 4stufen, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,24*
€ 274,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,13*
€ 274,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,17*
€ 276,93*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 257,29*
€ 309,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,81*
€ 318,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.