Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS9mm grau/gelb Vinylschaum COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9149455424
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060701
EAN/GTIN:
     5060087950341
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
grau/gelb
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
Vinylschaum
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 21,82*
€ 34,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,47*
€ 36,33*
1
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 36,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,18*
€ 38,28*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,63*
€ 41,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,86*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,50*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 135,65*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,52*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 50,00*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 37,18*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,32*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,66*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 22,68*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.