Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Endstück L780xB710xS14mm schwarz Naturkautschuk LUCHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9149455343
Hersteller:
     Geggus
Herst.-Nr.:
     52055 ES
EAN/GTIN:
     4047482056909
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gummimatten Vibrationsdämpfung
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz nat...
geschlossene Ausführung im Baukastensystem · ermöglicht individuelle Gestaltung von Produktionslinien · durch die Schwalbenschwanzverbindung lässt sich die Matte beliebig in der Länge erweitern · geschlossene Oberfläche, rutschfest, lärm- und vibrationsdämmend und isolierend gegen Kälte · die Unterseite mit wabenartiger Struktur ist sehr rutschfest (saugt sich fest) · einfache Reinigung durch Abspritzen der Matte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
710 mm
Länge:
780 mm
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Ausführung:
Endstück
Stärke:
14 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
LUCHS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, arbeitsplatz bodenbelag, Arbeitsplatzbodenbelag, Fertigmatte, Fertigmatten, Fußbodenbelad, Fußbodenbelag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 25,80*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,75*
€ 25,92*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,17*
€ 30,54*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,17*
€ 31,77*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 32,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geggus
52010 ES
ab € 42,08*
Ähnlich
Geggus
52010 S
ab € 41,85*
Ähnlich
Geggus
52055
ab € 18,02*
Ähnlich
Geggus
52010 MS
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.