Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400mm grau/ taubenblau NCS 2 Fbd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9148425818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STS 10104 -45
EAN/GTIN:
     4045537013518
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schiebetüren in stabiler Schienenführung auf Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 700 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbarWeitere technische Eigenschaften:· ohne Trennwand / Böden: 2· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,11*
€ 649,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,91*
€ 643,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,97*
€ 635,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.