Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B750xT400mm Trgf.250kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusatz-Fachboden MULTIplus250 750 x 400, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus250 750 x 400, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Artikel-Nr.:
     1498-9147466206
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17304-B
EAN/GTIN:
     4004514237965
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
für Steckregal · 250 kg Tragfähigkeit · Kantenhöhe 40 mm · Steigerung auf 330 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
SCHULTE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 17,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,33*
€ 17,09*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 17,78*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 18,31*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,54*
€ 38,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.