Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden f.Steckregal B1000xH400mm Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwanne
Bodenwanne
Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     1498-9147462120
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10040W/040
EAN/GTIN:
     4250623750455
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Regal-Wanne
passend für Wannenbodenregale · verzinkt · mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
passend für:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Marke:
HOFE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 57,12*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 57,40*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 62,63*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 47,87*
€ 62,68*
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 63,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20410AW
ab € 257,51*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20410AW
ab € 285,80*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25410AW
ab € 305,46*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25410AW
ab € 341,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.