Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT500mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal SCHULTE LAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000x500 mm, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000x500 mm, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000x500 mm, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000x500 mm, verzinkt, inkl. 4 Fachbodenträgern
Artikel-Nr.:
     1498-9147458409
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17250-B
EAN/GTIN:
     4004514227515
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
150 kg Tragfähigkeit · Kantenhöhe von nur 25 mm · Steigerung auf 220 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
SCHULTE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 18,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,94*
€ 18,88*
7 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 14,46*
€ 19,58*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,54*
€ 19,67*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,17*
€ 40,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10490
ab € 2,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13449
ab € 4,72*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12573-25
ab € 7,76*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222
ab € 29,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12388-25
ab € 5,40*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12389-25
ab € 6,67*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12390-25
ab € 7,99*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12391-25
ab € 9,30*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222-A
ab € 5,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12591-25
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.