Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal H2470xB2000xT600mm Grundregal 4 Spanplattenböden Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147458307
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20081120
EAN/GTIN:
     4026212144116
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für sperrige Güter mit leichter bis mittlerer Belastung · gleichschenklige, symmetrische verzinkte Winkelprofile · 4 Einlegeböden aus 19 mm-Spanplatte höhenverstellbar, im 50 mm-Raster, umlaufender Kantenschutz der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm · Stufenholme verzinkt, in Längs- und Tiefenrichtung, 2 Unterzüge je Einlegeboden · Metallsteckfüße für die Bodenverankerung · bei gleichmäßig verteilter Last - Feldlasten bis max. 3000 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2470 mm
Marke:
META
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
500 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
3000 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,23*
€ 445,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,35*
€ 445,79*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 389,66*
€ 445,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,63*
€ 448,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,40*
€ 491,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,67*
€ 585,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,23*
€ 566,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,35*
€ 552,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,40*
€ 520,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.