Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2600xT800mm Trgf.600kg Spanpl.f.Weitspannregal META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-9147457208
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     2003041
EAN/GTIN:
     4026212047271
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fach-Boden
Fachboden
komplett mit Stufenholmen · Spanplatten-Einlegeböden · Fachlast max. 600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
600 kg
Breite:
2600 mm
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Spanplatte
Tiefe:
800 mm
Marke:
META
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 187,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 187,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,82*
€ 187,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,71*
€ 188,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 207,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.