Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Drahtgitter silber verz.H2400xTmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-9147456647
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20014905
EAN/GTIN:
     4026212012330
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
für Feldbreite 1000 mm · komplett mit Montagezubehör · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Steckregal
Weitere Informationen:
Höhe:
2400 mm
Breite:
900 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Drahtgitter
Marke:
META
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Lagerregalrückwand, Rückwand Lagerregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, bindedraht, Drahtrückwand, Drahtrückwände, Regal, Seitenlochwand, Seitenlochwände, Vollblechrückwand, Vollblech-Rückwände
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,78*
€ 50,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,60*
€ 50,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 39,01*
€ 54,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,44*
€ 55,36*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 57,05*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.