Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT800mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.230kg verz.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147456513
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     2001583
EAN/GTIN:
     4026212016673
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
für schwere Belastung · Oberfläche verzinkt · schnelle, einfache schraubenlose Steckmontage · Modulbauweise · Ständerrahmen vormontiert (geclincht) · ausbaufähig bis zu Bühnenanlagen mit 3 Etagen und Fachbodenhochregallagern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm RasterBei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden.Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Feldlast:
2400 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 285,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,10*
€ 285,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 285,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,29*
€ 286,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,41*
€ 315,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,15*
€ 344,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.