| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9146454575 Herst.-Nr.: 11003 EAN/GTIN: 4260046923893 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet · schwarz mit Fünffußgestell mit Fußgleitern · Art.-Nr. 9146 454 575 mit komfortablem Tragegriff · Sitz drehbar mit Neigungsverstellung um 13° Weitere Informationen: | | Gestell Farbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 610-880 mm | Gestellausführung: | Stahlrohr | Ausführung: | Tragegriff | Sitzfläche: | PU-Schaum | Marke: | MEY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,11* | € 109,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,77* | € 111,76* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,35* | € 126,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,84* | € 137,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 128,71* | € 154,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|