Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehocker m.Rollen u.Ablage PU-Schaum schwarz Sitz-H.420-545mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/392/y000392m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/392/y000392m.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9146454562
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09062
EAN/GTIN:
     4260046923138
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
mit Rollen · einfache, preisgünstiger Montagehocker für viele Arbeitsbereiche · Sitzfläche PU-Schaum · Sitz-Ø 330 mm · Sitzhöhenverstellung 420-545 mm · Gasfederhöhenverstellung · mit Tellerfuß aus Stahl · 5 Lenkrollen mit Feststeller · der Montagehocker kann zusätzlich mit einer praktischen Ablageschale ausgestattet werden (Zubehör)
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen und Ablage
Sitzfläche:
PU-Schaum
Sitzhöhenverstellung:
420-545 mm
Farbe:
schwarz
Sitz-Ø:
330 mm
Marke:
MEY
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Hocker, Rollhocker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 124,62*
€ 4,95*
ab € 99,70*
€ 124,74*
Lager 1498
20
€ 5,50*
ab € 102,19*
€ 124,74*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 125,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 126,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
13333
ab € 23,77*
Zubehör
Mey Systems
13333
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.