| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9145454125 Herst.-Nr.: 8570-273 EAN/GTIN: 4050646201329 |
| |
|
| | |
| robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung, Vandalismus sicher · Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss · 80° Türöffnungsbegrenzer, Anschlagdämpfer · Belüftungsöffnungen an der Rückwand und Abstandshalter · Sockel H 100 mm in Korpusfarbe mit 30 mm NiveauregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Sockel· Ausführung: mit Zylinderschloss Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1950 mm | Gesamtbreite: | 770 mm | Gesamttiefe: | 640 mm | Türen: | Farbwahl | Korpus: | Farbwahl | Anzahl Abteile: | 2 x 5 | Material: | Stahlblech | Marke: | C+P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 987,55* | € 1.125,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.020,69* | € 1.159,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 992,11* | € 1.164,90* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.326,83* | € 1.512,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|