Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Stahlbl.Farbwahl/Farbwahl H1950xB620xT500mm 2x6 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank Stahlbl.Farbwahl/Farbwahl H1950xB620xT500mm 2x6 Abt.
Artikel-Nr.:
     1498-9145453565
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8670-201
EAN/GTIN:
     4025314917154
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
robuste Stahlblechkonstruktion · hochwertige Einbrennbeschichtung · Türaufhängung mit robustem Scharnierband, Türanschlag rechts · Rückwand mit Lochrosetten und 10 mm Wand-Abstandhaltern für optimale Schrankbelüftung· Gesamthöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mm · Schranktiefe = 500 mm inklusive Abstandhalter, reine Korpustiefe = 480 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Sockel· Ausführung: Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1950 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Gesamtbreite:
620 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Türen:
Farbwahl
Korpus:
Farbwahl
lichte Fachhöhe:
285 mm
lichte Fachbreite:
260 mm
Anzahl Abteile:
2 x 6
lichte Fachtiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p möbelsysteme fächerschrank sockel, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,82*
€ 1.205,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,79*
€ 1.204,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,74*
€ 1.156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,95*
€ 1.113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,06*
€ 1.047,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.