Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank H1800xB600xT500mm Stahlbl.lichtgrau/lichtgrau Anz.Abt.2 m.Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9145453404
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 63-13
EAN/GTIN:
     4045537012986
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
2 separate Abteile, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Sockel
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Kleider-Wäscheschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschrank, Wäschekleiderschränke, Wäscheschrank, Wäscheschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,05*
€ 401,11*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,80*
€ 403,02*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 357,56*
€ 424,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,72*
€ 458,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,40*
€ 533,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,03*
€ 516,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,95*
€ 499,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 66-13
ab € 260,53*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 65-13
ab € 254,54*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 86-13
ab € 277,28*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 85-13
ab € 272,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.