| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9145450002 Herst.-Nr.: GSL 106/1-50 EAN/GTIN: 4045537014003 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen · hochwertige Pulverbeschichtung · H 1850 x T 500 mm · mit Füßen H 150 mm · Abteilbreite 300 mm · Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen · attraktives Lochbild · jedes Abteil mit eingebautem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · auskehrbarer BodenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 2 | Ausführung: | mit Füßen | Breite: | 600 mm | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Abteilbreite: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1850 mm | Marke: | ORGAMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,64* | € 256,61* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,54* | € 257,82* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,29* | € 292,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,24* | € 293,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,27* | € 326,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|