Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L400xB300xH270mm PP rot BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-9144449848
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0035
EAN/GTIN:
     4250692920353
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Großraum-Sichtlagerkästen Farbe blau oder rot, im Euromaß aus lebensmittelechtem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien · mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen · hohe Stapelfähigkeit · temperaturbeständig - 20 °C bis + 90 °C · Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten · 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 400mm· Innenhöhe: 267mm· Zugriffsöffnung Höhe: 131mm· Innenlänge: 368mm· Innenbreite: 268mm· Zugriffsöffnung Breite: 212mm· Auflast: 200kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
20 kg
Inhalt:
24 l
Breite:
300 mm
Farbe:
rot
Material:
PP
Höhe:
270 mm
Marke:
BITO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 18,52*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,05*
€ 18,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 13,03*
€ 18,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 19,43*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0010
ab € 12,77*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 7,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 20,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18585
ab € 48,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9409
ab € 14,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 60,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.