Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H880xB634xT200mm enzianblau Klarsichtmagazine 18xB,15xC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9144449601
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KWE 08065-59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen in unterschiedlichen Größen · zur Wandmontage oder als AufsatzschrankWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
18 x B, 15 x C
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gesamthöhe:
880 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Marke:
GRUBER SYSTEME
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,24*
€ 485,37*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 410,47*
€ 485,84*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,83*
€ 491,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,06*
€ 493,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,72*
€ 585,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,15*
€ 582,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,14*
€ 567,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,87*
€ 547,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,83*
€ 493,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.