Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank Basic H1950xB1470xT630mm lichtgrau 4 Fbd.Trgf.200kg PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9143453724
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36367-147-014-735
EAN/GTIN:
     4055955117613
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · verstärkte Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 180° · Fachböden aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Höhe:
1950 mm
Marke:
PAVOY
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit:
1300 kg
Breite:
1470 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
60 kg
Ausführung:
4 Fachböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: pavoy schwerlastschrank, schwerlast schrank, Flügeltürenschrank, Schwerlastschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,99*
€ 963,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,30*
€ 963,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,19*
€ 963,40*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,44*
€ 966,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,61*
€ 997,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,58*
€ 1.187,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,29*
€ 1.185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,22*
€ 1.143,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,67*
€ 1.107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,61*
€ 1.049,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.