Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1000xB2000xT400mm lichtgrau 4Fbd.m.Trennw.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B2000xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035
Schiebetürenschrank B2000xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035
Schiebetürenschrank B2000xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035
Schiebetürenschrank B2000xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035
Schiebetürenschrank B2000xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035
Schiebetürenschrank B2000xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035
Schiebetürenschrank B2000xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035
Schiebetürenschrank B2000xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035
Artikel-Nr.:
     1498-9142453306
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-400-735
EAN/GTIN:
     4055479210111
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· mit Trennwand / Böden je Seite: 2· Ausstattung: Vollblechtüren· Ausführung: mit Trennwand· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PAVOY
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,82*
€ 558,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,18*
€ 558,38*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,45*
€ 558,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,20*
€ 559,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,27*
€ 591,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,76*
€ 704,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,22*
€ 694,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,04*
€ 680,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,31*
€ 660,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,27*
€ 619,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,95*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,54*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,99*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,25*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,75*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,45*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.