Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1000xB1000xT400mm lichtgrau 2Fbd.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9142453300
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-400-735
EAN/GTIN:
     4055479192899
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Vollblechtüren· ohne Trennwand / Böden: 2· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PAVOY
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt400mm, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,60*
€ 380,66*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,61*
€ 380,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,27*
€ 382,49*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,01*
€ 387,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,96*
€ 432,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,19*
€ 514,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 154,30*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 14,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 15,34*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 18,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 20,30*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 13,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 14,97*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 15,31*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 18,56*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.