Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B930xT600mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9142449573
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-80
EAN/GTIN:
     4025314823974
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
verzinkt · inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,93*
€ 24,94*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 18,08*
€ 25,02*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,05*
€ 26,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,06*
€ 26,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,04*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.