Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B930xT400mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T352 mm
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T352 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T352 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9142449571
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-80
EAN/GTIN:
     4025314752038
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,80*
€ 23,04*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 16,02*
€ 23,08*
€ 7,95*
ab € 19,07*
€ 27,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,00*
€ 27,59*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.