Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT500mm Farbwahl/Farbwahl 4 BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     1498-9142449566
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-00
EAN/GTIN:
     4025314831764
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert · Türöffnungswinkel 100º · mit Griff-Zylinderschliss mit 2 Schlüsseln und Dreipunktverriegelung · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, im 15-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden ca. 70 kg · Schrankbelastbarkeit ca. 450 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Marke:
C+P
Korpus:
Farbwahl
Türen:
Farbwahl
Breite:
930 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,33*
€ 426,32*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,54*
€ 426,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,61*
€ 461,55*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,24*
€ 463,35*
25 Tage
12
Frei Haus
ab € 452,47*
€ 530,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,55*
€ 549,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,16*
€ 510,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000
ab € 257,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 169,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.