Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2Ladeflächen L1000xB700mm grau Trgf.150kg melaminbeschichtet RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 2Ladeflächen L1000xB700mm grau Trgf.150kg melaminbeschichtet RAU
Artikel-Nr.:
     1498-9141455535
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-TW-1000-700M.12
EAN/GTIN:
     4040376863980
Suchbegriffe:
Tischwagen
rau tischwagen
tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Arbeitsplatte Stärke 22 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiß · Profilstahlrohr - Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1000 mm · großer Ablageboden · vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter statischer FlächenlastWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Rad-Ø: 100mm· Gestell: Stahlrohr· Ausstattung: Ladefläche melaminharzbeschichtet· Bereifung: TPE· Gesamtbreite: 700mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Marke:
RAU
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Etagenhöhe:
650-1000 mm
Ausführung:
höhenverstellbar
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1000 mm
Ladeflächenausführung:
Spanplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,78*
€ 641,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,79*
€ 631,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,28*
€ 602,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,13*
€ 584,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,78*
€ 548,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.