Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B2000xT700xH840mm Buche massiv grau/blau 3 Schubl. 2Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Classic B2000xT700xH840mm Buche massiv grau/blau 3 Schubl. 2Türen
Artikel-Nr.:
     1498-9141455330
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8569A2-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376810687
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau, RAL 5010 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 3 Schubladen Tragfähigkeit 100 kg mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar · durchgängige Griffleiste mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss · 2 Türen H 540 mm · 2 FachbödenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 2
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Anzahl Türen x H:
2 x 540 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schubladen:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,79*
€ 1.524,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,44*
€ 1.520,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,80*
€ 1.440,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,10*
€ 1.385,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,22*
€ 1.306,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.