Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 1Schubl.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Classic B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 1Schubl.RAU
Artikel-Nr.:
     1498-9141455215
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8001A1-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376979841
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau, RAL 5010 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Tragfähigkeit 50 kg, mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar · durchgängige Griffleiste mit BeschriftungsleisteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,31*
€ 725,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,67*
€ 714,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,73*
€ 699,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,89*
€ 672,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,54*
€ 619,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.