Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank VX B2000xT800xH900mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 6 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9141453642
Herst.-Nr.:
     9990180084
EAN/GTIN:
     4014641016425
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 2000 x T800 x H 850-900 mm · Schubladen 2 x H 90, 3 x H 180, 1 x H 360 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 3 x 180, 1 x 360 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
ANKE
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
800 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,72*
€ 1.555,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,59*
€ 1.556,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,59*
€ 1.563,56*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.558,16*
€ 1.742,10*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.643,50*
€ 1.835,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,69*
€ 1.852,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,62*
€ 1.830,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,81*
€ 1.751,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,85*
€ 1.700,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,59*
€ 1.646,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170019
ab € 1.009,85*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170051
ab € 1.083,27*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170067
ab € 1.184,24*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170020
ab € 1.071,53*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170052
ab € 1.098,36*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990170068
ab € 1.200,80*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180051
ab € 1.190,33*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180003
ab € 1.378,33*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180052
ab € 1.205,93*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9990180004
ab € 1.394,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.