| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9141453562 Herst.-Nr.: 9992000042 EAN/GTIN: 4014641239497 |
| |
|
| | |
| die Energiekanäle sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet · der Anschluss der CEE-Dosen muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden Weitere Informationen: | | Breite: | 1165 mm | Gestell: | enzianblau, RAL 5010 | Ausstattung: | Lochblech 2 Halteschienen | Material: | Stahlblech | Höhe: | 650 mm | Marke: | ANKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 264,39* | € 318,84* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 264,05* | € 319,07* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 295,45* | € 356,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 269,61* | € 357,50* | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 288,29* | € 357,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|