Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H1200xB2000mm enzianblau f.Werkbankaufbau 3Lochplatten H1200mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte H1200xB2000mm enzianblau f.Werkbankaufbau 3Lochplatten H1200mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992000071
EAN/GTIN:
     4014641248352
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
3 Lochplatten H 1200 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte enzianblau, lochplatte, Lochplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,78*
€ 745,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,47*
€ 738,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,74*
€ 726,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,52*
€ 697,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.