Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau m.2 Bock-/2 Lenkrollen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau m.2 Bock-/2 Lenkrollen PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.115.1502
EAN/GTIN:
     4014641136512
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste, geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-ø 120 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg · Gesamttragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten RollenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Ausstattung:
mit 2 Bock-/2 Lenkrollen
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,15*
€ 707,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,95*
€ 696,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,04*
€ 681,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,22*
€ 654,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,57*
€ 601,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.