Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckwerkbank B2340xT2700xH850mm Buche-Massiv lichtgrau enzianblau 36Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechseckwerkbank B2340xT2700xH850mm Buche-Massiv lichtgrau enzianblau 36Schubl.
Artikel-Nr.:
     1498-9141427183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.140.0003
EAN/GTIN:
     4014641170806
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Werkbankgehäuse mit 6 Sockelschränken mit diebstahlsicherem Boden und Zweitschließung · robuste, geschweißte Konstruktion · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, 3D Möbelscharniere mit Zuhaltung · hochwertige Pulverbeschichtung · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
24x85, 12x170 mm
Tiefe:
2700 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
PROMAT
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2340 mm
Schubladeninnenbreite:
500 mm
Schubladeninnentiefe:
540 mm
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen:
36
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.212,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.634,26*
€ 6.704,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.554,19*
€ 6.609,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.344,36*
€ 6.359,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.253,70*
€ 6.251,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.212,24*
€ 6.202,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.