| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9140456442 Herst.-Nr.: 62.647.514 EAN/GTIN: 4047417507919 |
| |
|
| | |
| stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1023 mm | Türen: | lichtblau, RAL 5012 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | Sichtfenster-Schiebetüren | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 843,05* | € 1.002,11* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 893,62* | € 1.007,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,78* | € 1.044,94* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 935,35* | € 1.057,64* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 939,12* | € 1.058,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|