Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Metallablage H975xB1145xT650mm grau/blau Schubl.xH 2x150,2x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen Metallablage H975xB1145xT650mm grau/blau Schubl.xH 2x150,2x210mm
Artikel-Nr.:
     1498-9140452841
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-LL5.20.12A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376890719
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
werkstattwagen
H 975 x B 1145 x T 650 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010 · Metallablage mit Anti–Rutschmatte und 3-seitigem Abrollrand · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern, Rad-Ø 125 mm · großer Schiebegriff und Dokumententasche · 4 Schubladen 2 x 150, 2 x 210 mm, 90% ausziehbar mit kugelgelagerter Rollenführung, Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, Tragfähigkeit 100 kg, Innenmaße B 490 x T 560 mm · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Flügeltür H 720 mm, ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180º, dahinter 1 Fachboden · Gesamtragfähigkeit max. 450 kgWeitere technische Eigenschaften:· Schubladen-Innenmaße B x T: 490 x 560mm· Rad-Ø: 125mm· Anzahl Fachböden: 1· Anzahl Flügeltüren: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150, 2 x 210 mm
Marke:
RAU
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Tragfähigkeit:
100 kg
Gesamttiefe:
650 mm
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtbreite:
1145 mm
Ausführung:
Metallablage
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Montagewagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,15*
€ 1.453,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,71*
€ 1.440,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,40*
€ 1.383,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,60*
€ 1.346,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,69*
€ 1.307,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.