Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 3x60l H570xB1060xT405mm lichtgrau stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468007
Herst.-Nr.:
     3812
EAN/GTIN:
     4030695038121
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus schlagfestem Polystyrol · Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035 · mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör) · ohne Deckel (Zubehör) · inkl. 7 Piktogrammen
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
lichtgrau
Breite:
1060 mm
Inhalt:
3 x 60 l
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Höhe:
570 mm
Marke:
VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,31*
€ 161,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 162,15*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,63*
€ 162,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 163,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 184,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38106
ab € 8,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38102
ab € 8,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38103
ab € 8,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38101
ab € 8,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3814
ab € 59,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 53,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.