Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 4x40l H570xB1010xT405mm lichtgrau stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468003
Herst.-Nr.:
     3803
EAN/GTIN:
     4030695038039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 1 x 40 l · aus schlagfestem Polystyrol · Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035 · mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör) · ohne Deckel (Zubehör) · inkl. 7 PiktogrammenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
lichtgrau
Breite:
1010 mm
Inhalt:
4 x 40 l
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Höhe:
570 mm
Marke:
VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,28*
€ 161,89*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,47*
€ 162,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,09*
€ 163,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,63*
€ 165,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 172,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 17,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 6,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 6,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 49,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 53,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3821
ab € 146,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.