| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9136467138 Herst.-Nr.: SKP 4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| selbstklebend · B 180 x H 75 mm · mit Aufschrift und farbigem Piktogramm · Mindestbestellmenge: 5 Stück · Preis per Stück · auch sortiert lieferbar · weitere Begriffe auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 180mm· Höhe: 75mm· passend für: für Wertstoffsammler Weitere Informationen: | | Ausführung: | selbstklebend | Aufschrift: | Bio-Abfall | Marke: | GRUBER SYSTEME |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Haft-Etiketten, Haftetiketten, mülltrennsystem gruber, abfalltrenner, Aufkleber für Abfallsammler, Aufkleber für Wertstoffsammler, Kennzeichnungsetiketten, Klebeschilder, Piktogramme für Wertstoffsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,98* | € 6,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 24,84* | € 33,93* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 38,59* | € 51,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 5 Stück (ab € 7,718* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|