Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerksatz m.4 Lenkrollen Abfallsammler stationär 240l/1 m³ enzianblau VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9136466851
Herst.-Nr.:
     18902
EAN/GTIN:
     4030695189021
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
für Abfallsammler stationär · Bodenplatte mit 4 Lenkrollen · B 630 x T 540 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
240l/1 m³
Ausführung:
mit 4 Lenkrollen
Breite:
630 mm
passend für:
Abfallsammler stationär
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Tiefe:
540 mm
Marke:
VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,57*
€ 61,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,89*
€ 61,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 62,00*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,83*
€ 62,05*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 63,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1880
ab € 112,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.