Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 75l/min 200 V Tauchtiefe 500mm nur Pumpe LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9132488916
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0201-500
EAN/GTIN:
     4250155195168
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 200V· Rohr-Ø: 32mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
nur Pumpe
Fördermenge:
75 l/min
Tauchtiefe:
500 mm
Temperaturbereich:
50 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Förderhöhe:
7 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
PP
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe 500mm, tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,12*
€ 424,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,03*
€ 424,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,61*
€ 442,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,98*
€ 454,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,96*
€ 456,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,94*
€ 541,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,42*
€ 531,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 409,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 393,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.