| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9132473320 Herst.-Nr.: 24 038 EAN/GTIN: 4030704240385 |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen (PP) mit NBR-Dichtung · für Diesel, Heizöl, Schmieröle bis max. 150 mm²/s · Förderleistung: 0,5 l/Hub · Ausgabe über Auslaufbogen 360° drehbar · mit Kunststoff-Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassverschraubung 50,80 mm (2\") Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Förderleistung/Hub: | 0,5 l/Hub | Fassgewinde: | 50,80 (2") mm und R 38,10 mm (1 ½") mm | passend für: | 50-200-l-Fässer | Ausführung: | mit Auslaufbogen 360° drehbar | geeignet für: | Diesel, Heizöl, Schmieröl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebelpumpe rapid, handhebel fasspumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,86* | € 116,53* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,65* | € 117,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 102,97* | € 124,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,48* | € 124,75* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,84* | € 164,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|