Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampenverbinder z.Verbinden v.Auffahrrampen L.100mm STA verz.SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9130467353
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen
für FlachwannenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
850 mm
Ausführung:
zum Verbinden von Auffahrrampen
Material:
Stahl
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: säbu auffahrrampe, Auffangwannen, Kreuzverbinder, Regal, Verbindungsprofil, Verbindungsprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,85*
€ 137,76*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,06*
€ 137,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8312
ab € 348,83*
Sonstiges
SÄBU
8311
ab € 750,91*
Sonstiges
SÄBU
F8315
ab € 706,01*
Sonstiges
SÄBU
F8323
ab € 355,23*
Sonstiges
SÄBU
F8310
ab € 425,31*
Sonstiges
SÄBU
F8303
ab € 505,35*
Sonstiges
SÄBU
F8319
ab € 426,58*
Sonstiges
SÄBU
F8314
ab € 1.068,06*
Sonstiges
SÄBU
F8313
ab € 905,30*
Sonstiges
SÄBU
F8301
ab € 1.091,10*
Sonstiges
SÄBU
F8318
ab € 799,43*
Sonstiges
SÄBU
F8320
ab € 361,85*
Sonstiges
SÄBU
F8309
ab € 124,51*
Sonstiges
SÄBU
F8322
ab € 92,96*
Sonstiges
SÄBU
F8305
ab € 110,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.