Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal B1320xT800mm Anbauregal m.Fass- u.Gitterrostauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9130466166
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7855
EAN/GTIN:
     4052886117378
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
mit GFK-Wanne, 150 l · Höhenmaße der Lagerebene vom Boden 690 / 1170 / 1650 mm · Gesamtmaße H 2000 x B 1320 x T 800 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1320 mm
Gewicht:
72 kg
Ausstattung:
mit GFK-Wanne
Lagerkapazität Fässer:
6 x 60 l
Ausführung:
Anbauregal m. Fass- u. Gitterrostauflage
Tiefe:
800 cm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, abfüllstation fässer, Fasslagerungssysteme, Fassregale, Fassstapelgestelle, Gitterrostregale, Schadstofflagerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,67*
€ 600,89*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 527,24*
€ 603,78*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,39*
€ 620,85*
€ 4,95*
ab € 548,04*
€ 630,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,91*
€ 674,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,17*
€ 802,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,88*
€ 779,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,65*
€ 762,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,85*
€ 741,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,91*
€ 700,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 31,91*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 22,77*
Zubehör
CEMO
6817
ab € 101,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.