Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L980xB600xH85mmPE schwarz m.Gitterrost 30l CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
Artikel-Nr.:
     1498-9130466159
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8077
EAN/GTIN:
     4052886126431
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleinteilen · aus Polyethylen
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
30 l
Gitterrost:
mit
Breite:
600 mm
Länge:
980 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne 30l, regal wanne, regalwanne cemo, Fasswanne, Ölwanne, Regalwannen, Schadstofflagerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 132,48*
€ 164,82*
Lager 1498
9
€ 5,50*
ab € 133,54*
€ 165,38*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 166,06*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 169,33*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 137,82*
€ 170,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.